missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Watson-Marlow Tubing Pumpsil Platinum-Cured Silicone Tubing

Codice prodotto. 30241003
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.4 mm
6.4 mm
8.0 mm
Dimensione della confezione:
5m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30241003

Marca: Watson-Marlow Tubing 913.AJ80.016

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pumpsil is platinum-cured silicone tubing predominantly used for single-use biopharmaceutical applications, pH control and media feed in fermentation.

  • Developed for the biopharmaceutical industry, Pumpsil is exceptionally pure tubing offering an ultra-smooth bore which helps minimise protein binding and ensure high purity in the finished product.
  • Pumpsil is widely used for single-use biopharm applications, as well as pH control and media feed in fermentation, accurate metering, transfer and filtration. Absolute traceability with laser-etched part number, lot number and use-by-date. Fully documented biocompatibility and comprehensive validation pack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) interno 8.0 mm
Materiale Platinum-cured Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.37 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 9.6 mm
Overall Length (English) 16 ft.
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema imperiale) 0.0625 in.
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Min. Operating Temperature (English) -4°F
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
Colore Clear
Durezza 56 (Shore A)
Flexibility Very Flexible
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Product Type Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato