missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PuoPhase™ SPE Reverse Phase Resins, Purolite™

PuroPhase™ SPE Reverse Phase are based on hydrophobic, porous, divinylbenzene adsorbents for retention of hydrophobic compounds. PuroPhase™ cartridges are available in pre-packed volumes of 1 mL, 3 mL or 6 mL.

Marca:  PuroPhase LS06740-138

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17049563

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Adsorbents made of robust, synthetic, scalable, reliable,reproducible polymers with a range of properties in terms of hydrophobicity and porosity. Ideal for Solid Phase Extraction and retention of hydrophobic analytes.

  • Pre-packed in polypropylene 1 mL or 3 mL cartridges
  • 1 mL columns contain 60 mg bed mass
  • 3 mL columns contain 200 mg bed mass
  • High chemical stability
  • Narrow particle size
  • Regenerable using standard procedures
  • Compliant with FDA regulation 21CFR177.2710
  • Compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifica

Specifica

1 to 14
>800 m2/g
3 mL
Male Luer Slip
Chromalite™ PCG1200CPlus
270 to 370 Å
80 to 140 μm
50 Cartridges/Box
Polypropylene
Macroporous Polydivinylbenzene Adsorbent
PuroPhase™ SPE Reverse Phase PCG1200CPlus 3 mL
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali