missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Pyruvic aldehyde |
Nota nome | 35-45 wt.% |
Punto di fusione | -20.0°C |
Colore | Brown-Yellow to Yellow |
Densità | 1.2000g/mL |
pH | 1 to 3 |
Punti di ebollizione | >72.0°C |
Punto d'infiammabilità | >71°C |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | CH3COCHO |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'