missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Compatible Non-Filter Low Retention Pipette Tips

Descrizione
- FlexFit™ technology creates a seal with less insertion forces than that of competitors
- StarStop™ works with the Rainin LTS pipette to eliminate high ejection forces
- X-Resin™ maximizes sample recovery and accuracy by reducing surface to sample binding
- Blade™ reduces the frequency of hanging droplet formation, improving precision and accuracy
- Racked in the new Optimus Rack which can be re-used as a 96 well SBS automation reservoir
- Sterilization is performed using e-beam irradiation and certified to 10³ SAL
Order Info
960 tips/pack
Certifications
ISO 9001:2015, Certified free of DNASE, RNASE, Endotoxins/pyrogens, PCR inhibitors. Sterilized product is certified to 10^-3 SAL.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 20μL xTIP4, Low-Retention-Sterilized |
| Volume (sistema metrico) | 20 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Modello | Rainin LTS |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.95in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 49.5mm |
| Certificazione/Conformità | BSE/TSE free, Endotoxins/Pyrogen free, DNASE/RNASE free, PCR inhibitor free |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?