missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Stand for secure positioning
- This complete solution includes a stand with an extension arm and a cross-sleeve
- These ensure the correct and secure positioning of the PT 1000 temperature sensor, which is also supplied
- This is because the sensor should always be positioned outside the vortex created during stirring and immersed at least 20 mm deep into the medium
- Thanks to the stand, the position of the temperature sensor can be precisely adjusted to the reaction vessel and the liquid level in both vertical and horizontal directions
- Multifunctional silicone cover
- The package also includes a universal silicone cover for 600 mL and 1000 mL beakers
- It features integrated openings for the temperature sensor
- The chemically highly resistant cover fulfils three functions: it acts as a splash guard, minimises energy consumption when used as a lid, and reduces the noise that can be generated by air intake during rapid stirring
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Aluminum Alloy |
| Tensione | 220/230 V |
| Size | 135 mm dia. |
| Temperatura (sistema metrico) | 0°C to 310 °C |
| Tipo | Magnetic Stirrer |
| Tipo di spina | EU |
| N. di posizioni | 1 |
| Dimensioni contenitore max | 20 L |
| Stirring Range | 50 to 1500 rpm |
| Warranty | 2 Years |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?