missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Refractive Index Standard (Solvent Based) 1.46768 nD units at 20°C, Reagecon

Codice prodotto. 15885964 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 mL
Dimensione della confezione:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15885964 15 mL 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15885964 Fornitore Reagecon N. del fornitore RI0146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    157.13€ / 15mL
    Risparmia 7.87€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.

High-quality, extended shelf life standard for use as calibrant/analytical control material for refractive index determination.

  • Reagecon holds ISO 17025 accreditation for testing refractive index (Brix standards) using refractometry (INAB Ref: 264T).
  • This product has an uncertainty of measurement of ± 0.000158 nD units.
  • It is stable for one year, either opened or unopened and is presented in a convenient 15 mL dropper bottle.
  • The product is prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
  • Both solute and solvent are weighed on a balance calibrated by OIML traceable weights.
  • Reagecon holds ISO 17025 Accreditation for calibration of laboratory balances (INAB Ref: 265C).
  • The resulting Balance Certificate of Calibration is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025.
  • High accuracy (± 0.000158 nD units)
  • Tested using a state-of-the-art refractometer
  • Tested using an ISO 17025 accredited test method

Specifica

Tipo Liquid Refractometer
Descrizione 1.46768 nD at 20°C (± 0.000158)
Accuracy ± 0.000158 nD units
Da utilizzare con (applicazione) Calibration of Refractometers
Quantità 15 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • REFRACTIVE INDEX STANDARD @20°C 1.46
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, heptane
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.