missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serva Electrophoresis™ Ribonuclease A from bovine pancreas

Marca:  Serva Electrophoresis™ 3438801

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg


Codice prodotto. 11747766

  • 57.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

80,000 U/mg
unit is that amount of activity which is capable of causing within 1 minute a decrease in absorbance at 300 nm equivalent to the maximum possible change in a 0.05 % solution of yeast RNA at 25°C, pH 5.0
50 mg
13700
Bovine pancreas
Ribonuclease A
Ribonuclease A
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • Ribonuclease A from bovine pancreas min. 80 Kunitz units/mg

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1

Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali