missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glassco Laboratory Equipments Round Bottom Glass Flask
Descrizione
- Round bottom glass flasks with a single neck and joint
- Available in 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
- NS 14/23 joints are available for 25 mL, 50 mL, and 100 mL flasks
- NS 29/32 joints are available for 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL flasks
- Made from heat-resistant ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 glass
- Complies with DIN/ISO 4797 and USP standards
- Features white printing
- Chemical resistant
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Product Type | Flask |
| Giunto rastremato standard | 14/23 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Joint |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma del fondo | Round |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?