missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius RPMI 1640 Medium with L-Glutamine

Codice prodotto. 31908352 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
31908352 100 mL 100mL
31908385 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31908352 Fornitore Sartorius N. del fornitore 011001B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Developed for long-term culture of blood cells, including normal and abnormal human leukocytes and hybridoma cultures.

  • Modified with Glutamine

Specifica

Forma Liquid
Product Type RPMI Cell Culture Media
Con additivi Glutamine
Senza additivi None
Quantità 100 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.