missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAT Contenitore di sicurezza

Catalog Number 15767762
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Dimensione chiusura:
GL45
S51
S55
S60/61
S60/61 e GL45
S70/71
S90
S95
Include:
2 aperture
Approvazione UN-Y
Galleggiante
Mechanical Level Control
Omologato UN-Y, con fluorizzazione interna
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Contenitori per varie applicazioni in laboratorio e in produzione. Compatibile con il sistema SCAT per la sicurezza dei solventi. Prestare attenzione alla corretta dimensione della filettatura dei contenitori. Sul sito www.SCAT-europe.com troverete utili strumenti per una semplice determinazione del filo.

  • Contenitori per tutti gli usi
  • In PE-HD o PP
  • Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
  • Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
  • Elevata resistenza chimica
  • Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
  • Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
  • Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
  • Elevate prestazioni di lavoro
  • Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
  • Creare un clima di lavoro confortevole
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Product Type Tanica
Dimensione chiusura S55
Descrizione Tanica 5 L, S55, F-HDPE, omologazione UN, dimensioni (L x A x P) : 145 x 250 x 190 mm
Capacità (sistema metrico) 5 L
Dimensioni (L x P x A) 145 x 190 x 250 mm
Materiale HDPE
Da utilizzare con (applicazione) For All Purposes and Suitable for The S.C.A.T™ SafetySystem
Include Omologato UN-Y, con fluorizzazione interna
Autoclavabile Non autoclavabile
Colore Bianco traslucido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'