missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Microbiologics™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony derived from NCTC 6017
Descrizione
- Biosafety Level: 2
- 6 self-contained units of a single organism
- Serovar Abony
- Each KWIK-STIK contains a qualitative lyophilized microorganism pellet, ampoule of hydrating fluid and inoculating swab
Specifica
Specifica
| Livello di biosicurezza | 2 |
| Certificazione/Conformità | NCTC 6017 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Formato | KWIK-STIK |
| Manufacturing Origin | United States |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microbial Identification |
| Tipo di imballaggio | Plastic Canister |
| Quantità | 6 |
| Specie | Salmonella enterica subsp. enterica serovar abony |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?