missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ STHT™-80 Tubing with 9.5 mm ID

Codice prodotto. 30428874
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
12.7 mm
14.3 mm
15.9 mm
Quantità:
1 Roll
10 Rolls
20 Rolls
Dimensione della confezione:
150m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30428874

Marca: Saint-Gobain Performance Plastics STHT803753F

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Excels in high burst pressure and vacuum applications. With superior pressure resistance, it eliminates costly braid reinforcements. It reduces pulsation for accurate filling and dosing and its transparency ensures easy visual monitoring.

  • Sani-Tech™ STHT™-80 is a premium platinum-cured silicone tubing designed for high burst pressure and vacuum applications.
  • Offers superior pressure resistance, eliminating the need for costly braid reinforcements.
  • Ideal for fill finish operations, reducing pulsations downstream of pumping for precise filling and dosing accuracy.
  • Exhibits two to three times less pulsation compared to competing high-durometer tubings, helping prevent unintended dripping at the filling needle.
  • Achieves best-in-class performance with the highest burst pressure ratings among comparable products.
  • Maintains vacuum compatibility, making it suitable for a wide range of critical fluid transfer applications.
  • Offers high transparency for easy visual monitoring of fluid activity within the tubing, supporting applications that require visual cues and observation.
  • Supports consistent, accurate fluid transfer, enhancing the reliability of critical processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) interno 9.5 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.563 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 14.3 mm
Overall Length (English) 50 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Colore Translucent
Durezza 80 (Shore A)
Product Type Pressure and Vacuum Tubing
Quantità 10 Rolls
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato