missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Scroll Vacuum Pump

Codice prodotto. 15914232 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
189 L/min.
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Peso (sistema metrico):
28 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Requisiti elettrici Peso (sistema metrico) unitSize
15914232 189 L/min. 230 V 50/60 Hz 28 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15914232 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7587002

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For use with FreeZone™ Freeze Dry Systems - Oil-free, dry pumps requiring very little maintenance. Labconco™ Scroll Vacuum Pump is dry pump that use two spiral scrolls to compress air and vapors and move them toward exhaust.

  • Scroll recommended be changed every 40,000 hours of use
  • Handle water vapor better than most types of pumps and make significantly less noise during operation
  • Displacement capacity of 189 to 195L/min., dependng on the Hz of operation
  • Completely oil-free pumps with true hydrocarbon-free design
  • All models feature acid-resistant Chemraz™ valves and stainless steel fittings for corrosion-resistance
  • Have an inverter so voltage operation may be changed in field if needed
  • Vacuum outlet is 1.9cm (0.75 in.) OD
  • May be used with aqueous and solvent samples including acetonitrile, as well as concentration applications

Specifica

Vuoto max <7 x 10-3 mBar
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 50.8 cm
Peso (sistema imperiale) 61 lb.
Peso (sistema metrico) 28 kg
Portata 189 L/min.
Da utilizzare con FreeZone Freeze Dry Systems
Overall Height (English) 15 in.
Overall Height (Metric) 38.1 cm
Overall Width (English) 12 in.
Larghezza complessiva (sistema metrico) 30.4 cm
Tipo di pompa Vacuum Pump
Maximum Pressure 1 atm
Tensione 230 V
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.