missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Series G2000 Ventilated Ratchet Hard Hat

3M™ Series G2000 Ventilated Ratchet Hard Hat offers good airflow between the helmet and its harness which, combined with the ventilation inlet in the top of the helmet, helps to increase wearers acceptance.

464.00€ - 478.00€

Specifica

Certificazione/Conformità EN 397
Materiale UV-stabilized ABS
Product Type Helmet
Size 53 to 62 cm
Tipo di sospensione Ratchet
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15779977
Vedere i documenti Dettagli della promozione
3M™
7000108306
Orange Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15769977
Vedere i documenti Dettagli della promozione
3M™
7000108305
Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15789977
Vedere i documenti Dettagli della promozione
3M™
7000108308
White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

  • A hard hat with excellent ventilation a good field of vision and one of few lightweight helmets available
  • 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV- radiation and its time to replace it
  • Extended edge on the back of the helmet provides extra protection for the sensitive neck area
  • Flat surface for printing a logotype, brand name, etc
  • Smooth, easy turning ratchet suspension
  • Ventilated headband for improved comfort
Specifica

Specifica

EN 397
Helmet
Ratchet
Ventilated
UV-stabilized ABS
53 to 62 cm
360 g
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications