missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Series G2001 Unvented Hard Hat
3M™ Series G2001 Unvented Hard Hat with standard harness has the same great features as the standard G2000 helmet but with additional approval for 440Vac Electrical Insulation.
372.00€ - 375.00€
Specifica
Materiale | UV-stabilized ABS |
---|---|
Product Type | Helmet |
Size | 54 to 62 cm |
Peso (sistema metrico) | 330 g |
Ventilato | Not Ventilated |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15779937
|
3M™
7000107927 |
Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15799707
|
3M™
7000039676 |
White |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- A safety helmet with excellent ventilation a good field of vision and one of few lightweight helmets available
- 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV- radiation and its time to replace it
- Extended edge on the back of the helmet provides extra protection for the sensitive neck area
- Flat surface for printing a logotype, brand name, etc
- Easy to replace sweatband for comfort and hygiene
- Electrical insulation to 440Vac
Specifica
UV-stabilized ABS | |
54 to 62 cm | |
Not Ventilated |
Helmet | |
330 g |