missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Service 3081 Shoes
A walking sole with cushioning effect, a comfortable footbed and finest upper leather guarantee the highest wearing comfort and a good well being until the end of work.
92.32€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Stile | 3081 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15688267
|
Abeba™
3081/36 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15698267
|
Abeba™
3081/37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15608277
|
Abeba™
3081/38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15618277
|
Abeba™
3081/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15628277
|
Abeba™
3081/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15638277
|
Abeba™
3081/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15648277
|
Abeba™
3081/42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance outsole sole
- Integrated Reflexor™ massage footbed
- Sanitized treated
- Heel strap non-foldable, padded
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
Specifica
Black | |
Leather | |
3081 |
Microfiber | |
Slip-resistant |