missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGE™ 15% Graphite/85% Vespel™ Ferrules
Mechanically robust for long lifetimes
113.00€ - 141.00€
Specifica
Materiale | 15% Graphite, 85% Vespel |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | GC |
Tipo | Ferrule |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (English) Inside | Diameter (Metric) Inside | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (English) Inside | Diameter (Metric) Inside | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15258883
|
SGE™
0726557 |
0.0125 in. | 0.032 cm | Ferrule |
141.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15238883
|
SGE™
0726548 |
0.0177 to 0.0208 in. | 0.045 to 0.053 cm | Ferrule |
141.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
14893612
|
SGE™
0726563 |
0.010 to 0.0098 in. | 0.0039 to 0.025 cm | Ferrule |
113.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Form strong grip with capillary column
- Maximum temperature: 300°C (572°F)
- Must retighten after initial temperature cycles
- Cannot be reused
- Preconditioned under nitrogen for low-bleed performance
Specifica
15% Graphite, 85% Vespel | |
GC | |
Ferrule |