missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SharpSafe™ Contenitori in polipropilene SharpSafe™
Use yellow SharpSafe™ Polypropylene Containers for the collection of sharp waste treatment activities and instruments that are pungent, sharp and/or pointed.
Marca: SharpSafe™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.70000kg
Descrizione
- Translucent flip-top lid and handle
- Yellow
- Polypropylene
- Autoclavable
Specifica
Polipropilene | |
Conforme agli standard UN 3291 e BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. e UN3291, TRBA 250, sistema di gestione della qualità: ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003, standard ambientale: ISO 14001:2004 | |
Traslucido | |
197 x 120 x 205 mm | |
197 mm | |
Confezione da 50 | |
Non autoclavabile |
3 l | |
Tappo a scatto | |
Giallo | |
205 mm | |
55 x 50 mm | |
120 mm | |
Tappo a scatto, manico |