missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Shirt with Short Sleeve 7484-Black

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

Marca:  Uvex™ 8830317

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24700kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17246061

  • 65.60€ / Pezzo

Spedizione stimata: 09-11-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Shirt men
  • Color: Black
  • Material: 68% Dryarn, 28% Tencel, 4% Elasthan, 200 gsm
  • Seamless underwear without annoying seams
  • Moisture-regulating
  • Blend with natural fibers
  • Integrated functional zones
  • Maximum comfort
  • OEKO-TEX™ Standard 100
  • Sizes: S - 5XL/6XL
  • Care: washable at 30 ° C, not chlorine, not bleaching, not drying not ironing, not cleaning
Specifica

Specifica

5X-Large/6X-Large
Black
200 g/m²
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali