Learn More
SHOWA™ Guanto biodegradabile monouso, nitrile, senza polvere
Scegli un guanto monouso che aiuta a soddisfare le iniziative Green. I guanti SHOWA 6110PF sono completamente biodegradabili, senza polvere e presentano una finitura ruvida che aggiunge una sensazione tattile e una presa migliore alle condizioni di lavoro
Marca: SHOWA™ 6110PF-11XXL
23.61 EUR valido fino al 2026-05-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28006" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Guanti verdi testurizzati all'estremità delle dita, completamente biodegradabili.
- Disegno ergonomico per una sensazione di seconda pelle.
- Categoria III, approvata EN 374.
- Una scelta perfetta per laboratori, lavori di pulizie, servizi di ristorazione, lavori agricoli e di manutenzione e molte altre applicazioni!
Compliance
Data Testing is available upon request.
Specifica
| 21CFR 177.2603, ASTM D5526 | |
| No | |
| 1.5 | |
| Sì | |
| 4 mil | |
| Laboratorio | |
| Nitrilo | |
| 0.09 mm | |
| doppio XL | |
| 0,10 mm | |
| 6110PF | |
| 240 mm |
| EU Regulation 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, EU Regulation 1935/2004 & 10/2011 | |
| Industrial, Laboratory | |
| Verde | |
| polpastrelli testurizzati | |
| 0.10 mm | |
| Sì | |
| 3.9 mil | |
| Powder Free | |
| 4 mil | |
| 6110PFXXL | |
| 9,5in. |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.