missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Siringa catetere monouso a due parti
Descrizione
- Produced in accordance with ISO 7886, ISO 7864 and ISO 8537
- PVC-free and non-toxic
- Sterilized with ethylene oxide according to DIN 13098 and dispatched in blister packs
- Extremely tight with a transparent, smooth operating cylinder
- Screen printed graduation
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Materiale | Polypropylene |
| Descrizione | Graduazione serigrafata |
| Product Type | Siringa a 2 parti per catetere |
| Monouso | Sì |
| Quantità | Confezione da 30 |
| Volume (sistema metrico) | Da 50 a 60 ml |
| Tipo di collegamento | Puntale a catetere |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?