missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional Lavavetrerie SlimLine

Codice prodotto. 30130360 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
241 L
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30130360 241 L 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30130360 Fornitore Miele Professional N. del fornitore 11882150
 Articolo soggetto a restrizioni

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Lavavetrerie SlimLine PLW 7111 [S-1013] con riscaldamento elettrico, asciugatura aria calda, Pompa di scarico, addolcitore, sensore conducibilità

  • Resa/carico 192 vetreria a collo stretto o 98 pipette – 241 l vol. utile
  • Flessibile e semplice: EasyLoad con posiz. flessibile dei ripiani
  • Efficiente: alte prestazioni con pompa a numero di giri variabili
  • Elevata capacità – trattamento provette da laborat.fino 50 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Display Full-color Touch Screen
Materiale Stainless Steel
Product Type Laboratory Glassware Washer
Volume (sistema metrico) 241 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Glassware Reprocessing
Include Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Conductivity Meter
Profondità (sistema imperiale) 25 5/8 in.
Profondità (sistema metrico) 702 mm
Altezza (sistema metrico) 1965 mm
Larghezza (sistema metrico) 650 mm
Peso (sistema metrico) di spedizione 251 kg
Requisiti elettrici 3N AC 380/415 V 50 Hz
Tensione 400 V
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.