missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Techsit™ Sedia da laboratorio a schienale alto in PU Smartsit
Descrizione
- Sedile e schienale in PU resistente e facile da pulire
- Sedile e schienale dal design ergonomico e sagomato
- 5 anni di garanzia.
- Capacità peso di 150 kg
- Idonea per camera bianca Classe 5
Specifica
Specifica
| Colore | Gray |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Stile parte posteriore | Ergonomic |
| Certificazione/Conformità | Cleanroom Class 5 |
| Finitura | Polyurethane |
| Materiale del telaio | Steel |
| Altezza seduta | 590 to 830 mm |
| Warranty | 5 Year |
| Peso (sistema imperiale) | 15 kg |
| Tipo di ruote | Glide |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?