missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Vaso in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Altezza (sistema metrico):
108 mm
145 mm
178 mm
248 mm
Descrizione
- Manufactured from soda lime glass
- Available in a range of capacities
Specifica
Tipo di chiusura | Cap |
Product Type | Sterilizing Jar |
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Materiale | Soda Lime Glass |
Quantità | 6Pack |
Peso (sistema metrico) | 0.8 kg |
Forma | Round |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'