missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Bottiglie con collo largo in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
500 ml
Descrizione
- Available in a range of capacities
- Wide neck allows for ease of access to contents
Specifica
Product Type | Flacone in vetro |
Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
Colore | Marrone |
Materiale | Soda Lime Glass |
N. per confezione | 127 Pack |
Formato | Rotondo |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'