missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Hypochlorite Solution, 12/13%, Chem Lab™

Codice prodotto. 11921397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11921397 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11921397 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.1438.1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Colore Yellow
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Composizione NaClO/H2O (± 3% Act. Cl)
Densità 1.04g/mL
Informazioni di solubilità Water Soluble
Odore Chlorine
pH >13
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodio ipoclorito 12/13% soluzione p.a.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hypochlorite
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.