Learn More
Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate, 98%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate |
| Punto di fusione | 75.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder, Needles or Crystals |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Formula lineare | Na3PO4·12H2O |
| Indice di Merck | 15, 8792 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 380.13 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.