missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents Drain Cover Bags Large
Descrizione
- BAG-PU-L is a carry bag made from Polyurethane that protects the PU90, PU110 drain seal during storage and facilitates transport.
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Tipo | Drain Cover Bags |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | To Protect the PU90, PU110 Drain Seal or SB-3 Spill Barrier During Storage and to Facilitate Transport |
| Modello | Spill Containment |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.265 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1.30 m |
| Diametro (sistema imperiale) | 9.843 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 25.00 cm |
| Alternate Part Number | BAG-PU-L |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?