missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Spectral Calibration Plate with Alexa 647 Dye, 96-well
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
The 96-well Spectral Calibration Plate with Alexa Fluor 647 is used to maintain the QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, and QuantStudio 7 Pro Dx real-time PCR instruments with 96-well blocks. Please see the instrument user guide for full instructions on use.
Specifica
Specifica
| Formato | 96-well, 0.2 mL |
| Content And Storage | Store at -20°C ± 5°C. |
| Calibrated Dye | AlexaFluor™ 647 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | QuantStudio™ 5 Dx, QuantStudio™ 7 Pro Dx |
| Product Type | Calibration Plate |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spectral Calibration |
| Shipping Condition | Dry Ice |
| Quantità | 1 Plate |
| Tipo di calibrazione | Spectral Calibration |
For In Vitro Diagnostic Use.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?