missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Spectral Calibration Plate with Alexa Fluor 647 Dye, 96-well Fast

Codice prodotto. 31722827 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Plate
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31722827 1 Plate 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31722827 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore A50596
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The 96-well Fast Spectral Calibration Plate with Alexa Fluor 647 is used to maintain the 7500 Fast Dx Real‐Time PCR Instrument.

The 96-well Fast Spectral Calibration Plate with Alexa Fluor 647 is used to maintain the 7500 Fast Dx Real‐Time PCR Instrument. Please see the instrument user guide for full instructions on use.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Formato 96-well, 0.1 mL
Content And Storage Store at -20°C ±5°C.
Calibrated Dye Alexa Fluor 647
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7500 Fast Dx Real‐Time PCR Instrument
Product Type Plate
Da utilizzare con (applicazione) Pure Dye Calibration
Shipping Condition Dry Ice
Quantità 1 Plate
Tipo di calibrazione Pure Dye Calibration

For In Vitro Diagnostic Use. Not available in all countries or regions.

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.