missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Spectral Calibration Plate, Alexa Fluor™ 647, Fast 96 well
Descrizione
This plate is used for Alexa Fluor 647 dye spectral calibration of your 7500 Fast Real-Time PCR System and QuantStudio 5, QuantStudio 6 Pro, and QuantStudio 7 Pro real-time PCR systems with 96-well, 0.1-mL block. Please refer to the instrument user guide for full instructions on how to calibrate custom dyes.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store Calibration Plate at -20°C ± 5°C. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 7500 Fast Real-Time PCR System; QuantStudio 5, QuantStudio 6 Pro and QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR Systems |
| Capacità | 96-well |
| Product Type | Calibration Plate |
| Altezza (sistema metrico) | 1.25 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 4 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pure Dye Calibration |
| Shipping Condition | Dry Ice |
| Quantità | 1 plate |
| Compatibilità piastre | 96-well 0.1 mL Plate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?