missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Black PU 65904 Low Shoe - Width 14
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
139.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale | Textile |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17282541
|
Uvex
6590435 |
35 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17292541
|
Uvex
6590436 |
36 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17202551
|
Uvex
6590437 |
37 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17212551
|
Uvex
6590438 |
38 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17222551
|
Uvex
6590439 |
39 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17232551
|
Uvex
6590440 |
40 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17242551
|
Uvex
6590441 |
41 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17252551
|
Uvex
6590442 |
42 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17262551
|
Uvex
6590443 |
43 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17272551
|
Uvex
6590444 |
44 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17282551
|
Uvex
6590445 |
45 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17292551
|
Uvex
6590446 |
46 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17202561
|
Uvex
6590447 |
47 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17212561
|
Uvex
6590448 |
48 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17222561
|
Uvex
6590449 |
49 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17232561
|
Uvex
6590450 |
50 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17242561
|
Uvex
6590451 |
51 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17252561
|
Uvex
6590452 |
52 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 1 Sport Shoe 6590.4 S1 P SRC
- Modern, ultra-lightweight and flexible S1 safety shoe
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, which does not restrict flexibility
- Made with new developed technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
- Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft, padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6590.4
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 35 to 52
Specifica
Black | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Textile | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Wide width | |
Yes | |
S1 |