missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ StablCal™ Formazin Turbidity Standard 4000 NTU

Codice prodotto. 12709686
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12709686 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12709686 Fornitore Hach Lange™ N. del fornitore 246149
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Tipo StablCal Formazin Turbidity Standard
Torbidità 4000 NTU
Volume (sistema metrico) 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formazin Turbidity Standard
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.