missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Wire Baskets

Codice prodotto. 12092754
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
360 mm
440 mm
Altezza (sistema metrico) esterno:
220 mm
280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Outside Altezza (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12092754 360 mm 280 mm Pezzo
12022804 440 mm 220 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12092754 Fornitore JP Selecta™ N. del fornitore 1000496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00€
    212.54€ / pezzi 1
    Risparmia 256.46€
    54% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Manufactured from AISI 304 stainless steel.

  • With electro-bright finish
  • Designed to fit Selecta autoclaves
  • Available in a range of sizes

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Diameter (Metric) Outside 360 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 280 mm
Product Type Basket
Features 4 Divider compartments basket
Materiale Stainless Steel
Quantità 1 Basket
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.