missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Stainless Steel Frits

Codice prodotto. 12925680 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Porosità:
2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Porosità Dimensione della confezione
12925680 2 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12925680 Fornitore Gilson™ N. del fornitore C401

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Diametro (sistema metrico) esterno 3.17 mm
Diametro (sistema metrico) anello 6.31 mm
Materiale Stainless Steel
Porosità 2 μm
Spessore (sistema metrico) 1.65 mm
Tipo Frit
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.