missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Pinzette di Alta Precisione
Pinzette ad alta precisione - SS antimagnetiche/antiacide
Marca: RUBIS 2AL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Descrizione
- Pinzette ad alta precisione
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
- Allineamento perfetto
- Molto efficace
- Affidabile
- Ottima resistenza chimica
Specifica
Punta piatta/arrotondata | |
4.72 in. | |
120 mm | |
1 ciascuno |
Straight, Self-Locking | |
Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico | |
Pinzette ad alta precisione | |
Pinzette bloccanti |