missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salda d'amido

Codice prodotto. 11993343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11993343 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11993343 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL06.2601.0100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Punto di fusione 0 °C
Informazioni di solubilità Soluble in water
Odore Inodore
Colore Colorless
pH ± 7
Quantità 100 ml
Forma fisica Liquid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.