missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Contains one 0.25 in. (6.35 mm) diameter Zirconium Oxide ceramic grinding sphere
- Will not bind nucleic acids
- Application Notes:
- Used to break hard/brittle samples
- Specialty applications include RNA extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing
Specifica
Specifica
| Capacità | 5 mL |
| Formato | Tube |
| Isolation Technology | Beads |
| Product Type | Lysing Matrix |
| Quantità | 50 Ea. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?