missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ STET

Codice prodotto. p-7122672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500mL
1L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15423309 500mL 500mL
15433309 1L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15423309 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore J60563.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Forma Viscous Liquid
Quantità 500mL
Requisiti di stoccaggio Ambient temperatures
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.