missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Seward™ Stomacher™ 80 MicroBiomaster Laboratory Paddle Blender

Codice prodotto. 11701477
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
250 μL to 80 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11701477 250 μL to 80 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11701477 Fornitore Seward™ N. del fornitore 0080/000/EU/m
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Provides small tissue processing solutions for clinical, life science and microbiology applications. The microBiomaster has an increased sampling volume range for effective homogenization and sample recovery below 1mL volumes.

  • Adjustable process times and paddle speeds
  • Proven enhancement in cell recovery and viability
  • No risk of cross-contamination
  • Process samples from 250μL to 80mL
  • Cost-effective sample preparation

Specifica

Intervallo volume (sistema metrico) 250 μL to 80 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.