missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hoefer SUB Evo Horizontal Electrophoresis System
Descrizione
- High throughput: Run up to 216 samples, compatible with 8- or 12-channel pipettes
- Sequential 8-channel loading: Efficient operation and smooth result review
- Flexible gel setup: Supports gels up to 25 x 17 cm with multiple trays and combs
- Plug-free lid: Smooth operation while protecting electrodes
- UV-transparent tray: Allows gel imaging without removal
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE |
| Capacità | 216 Samples |
| Metodo di rilevamento | Not Applicable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Nucleic Acid Analysis |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SUB Evo Horizontal Electrophoresis System |
| Gel Compatibility | Not Applicable |
| Gel Size | 16 x 17.5 cm |
| Corrente max | 500 mA |
| Running Time | 30 to 60 min. |
| Temporizzatore | Not Applicable |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?