missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Reliable grip supports cleaner, more repeatable environmental and contamination testing and validation
- Adjustable angle joint,
- Holds swab in a tube
- Threaded handle connection
- Compatible with range of swabs when used with optional 'straws' to hold those smaller and longer
- Custom tool designed to hold swabs for environmental monitoring and sampling
- Use with SSU series handles for extension in large tanks and hard to reach areas
- Swab locks in place with twist knob
- Adapted to swabs with 0.25 in. (6 mm) handle
- Crafted from electropolished stainless steel with acetal components
- Quick disconnect fitting connects to SSU series stainless steel handles
- Chemical resistance to common disinfectants and cleaning solutions
Specifica
Specifica
| Product Type | Swab Holder |
| Color-coded | No |
| Tipo di maniglia | Threaded |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?