missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, B-408

Codice prodotto. 11558424
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
101.6 x 165.1 mm (W x H)
101.6 x 50.8 mm (W x H)
152.4 x 101.6 mm (W x H)
50.8 x 25.4 mm (W x H)
76.2 x 127 mm (W x H)
76.2 x 25.4 mm (W x H)
76.2 x 50.8 mm (W x H)
Dimensione della confezione:
1 rotolo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (sistema metrico) unitSize
11558424 50.8 x 25.4 mm (W x H) 1 rotolo
11568424 76.2 x 25.4 mm (W x H) 1 rotolo
11578424 76.2 x 50.8 mm (W x H) 1 rotolo
11588424 76.2 x 127 mm (W x H) 1 rotolo
11598424 152.4 x 101.6 mm (W x H) 1 rotolo
11508434 101.6 x 50.8 mm (W x H) 1 rotolo
11518434 101.6 x 165.1 mm (W x H) 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11558424 Fornitore Brady™ N. del fornitore 035655
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For thermal transfer printers. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are constructed of Repositionable Paper used for general and industrial identification.

  • Available in various sizes

Specifica

Descrizione Recommended ribbon series: R4300; R4500; R6105
Tipo di adesivo Acrylic, Removable
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Paper (B-408)
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General and industrial identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Modello THT-17-408-3
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 3000/Pk.
Forma Rectangle
Size 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Dimensioni (sistema metrico) 50.8 x 25.4 mm (W x H)
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Dimensioni (L x P) 25.40 x 50.80 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 50.80 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number THT-17-408-3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.