missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thiophene, 99.5%, extra pure, benzene free, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Thiophene |
Nota nome | 99.5% |
Punto di fusione | -38.0°C |
Densità | 1.0650g/mL |
Punti di ebollizione | 84.0°C |
Punto d'infiammabilità | −9°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99.4% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Indice di rifrazione | 1.5270 to 1.5290 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Thiophene
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'