missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Lange™ TOC Cuvette Tests
Specifica
Specifica
| N. di test | 25 |
| Range | 65 to 735mg/L C |
| Requisiti di stoccaggio | 15°C to 25°C |
| Metodo test | Difference Method (TOC is determined as the difference between the TC and TIC values), Persulphate Digestion |
| Tipo | TOC Cuvette Test |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?