missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
Cole-Parmer Translucent PTFE Microbore Tubing, Diameter Inner: 0.052 mm, Diameter Outer: 0.076 mm, For Use With: Used in extreme temperatures and in harsh chemical environments, Maximum Pressure: 4000 psi, Max. Operating Temperature: -240 deg.C to +260 deg.C, Min. Operating Temperature: -240 deg.C
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.053 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.3208 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.076 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.9304 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used in extreme temperatures and in harsh chemical environments |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Colore | Semitrasparente |
| Pressione massima | 4000 psi |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?