missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU/PU 69348 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
104.00€
Specifica
Colore | Black, Blue |
---|---|
Materiale | Leather |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Steel |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17283631
|
Uvex
6934838 |
38 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17293631
|
Uvex
6934839 |
39 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17203641
|
Uvex
6934840 |
40 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17213641
|
Uvex
6934841 |
41 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17223641
|
Uvex
6934842 |
42 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17233641
|
Uvex
6934843 |
43 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17243641
|
Uvex
6934844 |
44 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17253641
|
Uvex
6934845 |
45 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17263641
|
Uvex
6934846 |
46 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17273641
|
Uvex
6934847 |
47 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17283641
|
Uvex
6934848 |
48 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17293641
|
Uvex
6934849 |
49 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17203651
|
Uvex
6934850 |
50 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17213651
|
Uvex
6934851 |
51 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17223651
|
Uvex
6934852 |
52 |
104.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 2 Trend Shoe 69348 S2 SRC
- Sporty S2 safety shoe with wide fit
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Smooth-running, dirt and heat-resistant lacing system
- Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
- Reliable protection for wearers
- Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
- Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Reflective details for enhanced visibility
- Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole
- Moisture transport system helps maintain foot temperature
- Soft padding collar and dust tongue
- Removable and anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Article No. 69348
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 38 to 52
Specifica
Black, Blue | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Leather | |
Steel | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standard width | |
Yes | |
S2 |