missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Gray PU/PU 69499 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
98.70€
Specifica
Colore | Black, Gray |
---|---|
Materiale | Microvelour |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Steel |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17234101
|
Uvex
6949938 |
38 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17244101
|
Uvex
6949939 |
39 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17254101
|
Uvex
6949940 |
40 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17264101
|
Uvex
6949941 |
41 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17274101
|
Uvex
6949942 |
42 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17284101
|
Uvex
6949943 |
43 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17294101
|
Uvex
6949944 |
44 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17204111
|
Uvex
6949945 |
45 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17214111
|
Uvex
6949946 |
46 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17224111
|
Uvex
6949947 |
47 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17234111
|
Uvex
6949948 |
48 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17244111
|
Uvex
6949949 |
49 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17254111
|
Uvex
6949950 |
50 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17264111
|
Uvex
6949951 |
51 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17274111
|
Uvex
6949952 |
52 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 2 Trend Shoe 69499 S2 SRC
- Sporty S2 safety shoe with wide fit
- Breathable, water repellent microvelour
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
- Reliable protection for wearers
- Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Reflective details for enhanced visibility
- Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable insole
- Moisture transport system helps maintain foot temperature
- Soft padding on collar and dust tongue
- Removable anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Article No. 69499
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 38 to 52
Specifica
Black, Gray | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Steel | |
EN ISO 20345:2011 | |
Wide width | |
Yes | |
S2 |