Learn More
Thermo Scientific™ TSE Series Solid Door Laboratory Freezers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Auto-defrost functionality, digital control, and essential features support everyday cold storage needs. All models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants and include a two-year warranty, offering practical value for daily laboratory workflows.
- Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
- Quiet operation, less than 53 dB
- SNAP compliant green refrigerants
- Auto defrost
- Four 2 in. casters, front casters are lockable
- Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
- Rear access port
- Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
Stacking Kit accessory is available
Specifica
Specifica
| Tipo | Upright |
| Capacità (sistema imperiale) | 20 cu.ft. |
| Capacità (sistema metrico) | 564 L |
| Gamma di temperatura | -15°C to -25°C |
| Temperatura (punto di regolazione) | -20°C |
| Door Style | Solid |
| No. of Doors | 1 |
| Materiale armadietto | Painted Steel |
| Materiale camera | Painted Steel |
| Isolamento | HFC-free Polyurethane Foam |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.