missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ UNI6 31784 Shoes
Steel toe-cap provides extra protection. Special lining with silver ions absorbs resperation allowing the foot to breathe.
95.81€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Colore | Gray, Yellow |
Materiale | Microfiber |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15609277
|
Abeba™
31784/35 |
35 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15619277
|
Abeba™
31784/36 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15629277
|
Abeba™
31784/37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15639277
|
Abeba™
31784/38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15649277
|
Abeba™
31784/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15659277
|
Abeba™
31784/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15669277
|
Abeba™
31784/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15679277
|
Abeba™
31784/42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15689277
|
Abeba™
31784/43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15699277
|
Abeba™
31784/44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15609287
|
Abeba™
31784/45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15619287
|
Abeba™
31784/46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15629287
|
Abeba™
31784/47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15639287
|
Abeba™
31784/48 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfiber
- Gray/Yellow
- Steel toe cap
- Foamed PU midsole
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver Point
- Instep area with lacing
- Discontinued model
- **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfiber | |
Polyurethane | |
Steel |
Gray, Yellow | |
Slip-resistant | |
31784 |